Uitvoering:
Hoofdmateriaal
92% polyester, 8% elastaan, 3-laags softshell, waterdicht 10000 mm, winddicht, ademend Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²
Afwerking
Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband
Zakken
Voorzakken met rits
Borstzak met rits en D-ring
Details
Goed oppervlak voor overdracht
Hoge kraag
Verwisselbare capuchon
D-ring
Reflex
Reflecterende details, 50 mm brede gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen
Voorsluiting
Robuuste tweewegrits van kunststof
Functionaliteit
Wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden
Omschrijving:
- Een lichte softshell jas in een damessnit, van een materiaal dat hem uiterst zacht, soepel en behaaglijk maakt
- Deze Hi-Vis jas heeft een borstzak en tweewegritssluiting aan de voorzijde, en heeft zowel het lichte, rekbare gevoel als de duurzaamheid van een goed werkkledingstuk
- Ook winddicht, waterdicht en ademend
- Verwijderbare capuchon
- Ook verkrijgbaar in herenmodel 4494
Norm:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D