Dames High Vis Softshell Jas Navy Blauw/ High Vis Geel S

Artikelnummer: 440425138933S
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur marineblau / high vis gelb
Uniseks-maat S
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440425138933S
EAN/GTIN 7330509849781
Nummer fabrikant 440425138933S

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
92% polyester, 8% elastaan, 3-laags softshell, waterdicht 10000 mm, winddicht, ademend Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Afwerking
Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Zakken
Voorzakken met rits
Borstzak met rits en D-ring

Details
Goed oppervlak voor overdracht
Hoge kraag
Verwisselbare capuchon
D-ring

Reflex
Reflecterende details, 50 mm brede gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen

Voorsluiting
Robuuste tweewegrits van kunststof

Functionaliteit
Wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden

Omschrijving:

  • Een lichte softshell jas in een damessnit, van een materiaal dat hem uiterst zacht, soepel en behaaglijk maakt
  • Deze Hi-Vis jas heeft een borstzak en tweewegritssluiting aan de voorzijde, en heeft zowel het lichte, rekbare gevoel als de duurzaamheid van een goed werkkledingstuk
  • Ook winddicht, waterdicht en ademend
  • Verwijderbare capuchon
  • Ook verkrijgbaar in herenmodel 4494

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen