1/2″ Dopsleutel (mm) 22 mm

Artikelnummer: 4401M 22mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4401M 22mm
EAN/GTIN 4991644078653
Nummer fabrikant 4401M 22mm
L-nummer L60050 2932

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 40 mm
Dimensie D2: 28 mm
D1: 30 mm
Lengte: 16 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 22 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen