1/2″ Dopsleutel (mm) 36 mm

Artikelnummer: 4400M 36mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4400M 36mm
EAN/GTIN 4991644075324
Nummer fabrikant 4400M 36mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 47 mm
Dimensie D2: 41 mm
D1: 47,2 mm
Lengte: 24 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 36 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen