P1300 TA Inductieve sonde zonder kabel

Artikelnummer: 4400192
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Taster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4400192
    EAN/GTIN 4059192016494
    Nummer fabrikant 4400192
    L-nummer L40080 1570

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Tesa compatibiliteit
    • Tesa halfbrugtechnologie
    • Gemakkelijk te onderhouden, kabel en taster kunnen worden losgekoppeld via stekkerverbinding
    • Gemakkelijke omschakeling naar pneumatische lift-off
    • Meetpen gemonteerd in kogellagergeleider
    • Specificaties m.b.t. chemische weerstand: bestand tegen olie, benzine, water en alifaten. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

    Omschrijving:

    Inductieve taster Millimar P1300 TA zonder kabel
    • Compatibiliteit: Tesa Meetbereik voelermaat, fijne wijzer, taster: ± 1 mm
    • Vacuümlift-off (standaardoptie)
    • Meetkracht (tekst): 0,75 N +/- 0,15 N
    Samenstelling van de levering: Gebruiksaanwijzing, sleutel voor voorslaginstelling, slangaansluiting voor pneumatiek.

    Kenmerk:

    • Heffen / vooruit: Vacuümheffing (standaardoptie)
    • Afstand onderste aanslag MAX: 0 mm
    • Meetbereik start_mm: -2 mm
    • Afstand onderste stop MIN: -2.2 mm
    • Lagertemperatuur MIN: -10 °C