P1300 MB Inductieve sonde compleet

Artikelnummer: 4400181
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4400181
EAN/GTIN 4059192016449
Nummer fabrikant 4400181
L-nummer L40080 672

Omschrijving

Uitvoering:

  • Mahr-compatibiliteit
  • Bewezen Mahr halfbrugtechnologie
  • Met persluchtaandrijving
  • Makkelijk te onderhouden, kabel en taster kunnen worden losgekoppeld via stekkerverbinding
  • Meetpen gemonteerd in kogellagergeleider
  • Specificaties chemische bestendigheid: bestand tegen olie, benzine, water en alifaten. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

Omschrijving:

Inductieve taster Millimar P1300 MB
  • Compatibiliteit: Mahr halfbrug Meetbereik voelermaat, fijne wijzer, taster: ± 2 mm
  • Voorzet perslucht (max. 1 bar)
  • Meetkracht (tekst): Persluchtafhankelijk
Inhoud van de levering: Bedieningshandleiding, sleutel voor het instellen van de voorslag, slangaansluiting voor pneumatiek.

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Afstand onderste aanslag MAX: 0 mm
  • Meetbereik start_mm: -2 mm
  • Afstand onderste stop MIN: -2.2 mm
  • Lagertemperatuur MIN: -10 °C