Dubbele steeksleutel ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 4 ∙ 70 mm

Artikelnummer: 440-4
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440-4
EAN/GTIN 4000896020133
Nummer fabrikant 440-4
L-nummer L60140 2992

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gesmede uitvoering
  • Gelijke sleutelwijdten
  • Korte, dunne uitvoering
  • Bekhoek: 15° x 75°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 4 mm
  • Afmetingen / lengte: 70 mm
  • Nettogewicht (kg): 0 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen