Precisieschaal 0,01 g : 400 g

Artikelnummer: 440-35N
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440-35N
EAN/GTIN 4045761012967
Nummer fabrikant 440-35N
L-nummer L40250 99

Omschrijving

Omschrijving:

  • De klassieker in het laboratorium
  • Percentage bepalen: maakt het inwegen op een vooraf ingestelde waarde (100 %) en het vaststellen van afwijkingen van deze instelwaarde mogelijk
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • LCD-scherm met achtergrondverlichting, Cijferhoogte 15 mm
  • Afmetingen weegoppervlak ⌀ 105 mm
  • Materiaal weegoppervlak: Edelstaal
  • Totale afmetingen BxDxH 165×235×80 mm (zonder windscherm)
  • Batterijvoeding mogelijk, 9 V Block, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 20 h, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C/35 °C