Combinatiesleutels 440 Set, 17 stuks - inchmaten

Artikelnummer: 440.JU17T
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.JU17T
EAN/GTIN 3148518004978
Nummer fabrikant 440.JU17T
L-nummer L60130 3785

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaardsleutel voor alle gangbare toepassingen
  • Hoge mechanische prestaties in combinatie met kleine afmetingen om te voldoen aan luchtvaartnormen
  • Ringkop afgeschuind onder 15° voor betere toegang voor seriebouten of verzonken bouten
  • . verzonken bouten
  • OGV® profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Geoptimaliseerde geometrie van de gaffelhandgreep verbetert toegankelijkheid
  • Verchroomde, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A[″]: 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1″ - 1 1/16″ - 1 1/8″ - 1 1/4″
  • Koffer: zak: N.38A-17A
  • Beschrijving: tousse
  • [kg]: 3,350

Levering:

  • A [″]: 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1″ - 1 1/16″ - 1 1/8″ - 1 1/4″
  • Koffer: Tas: N.38A-17A