Combinatiesleutels 440 set, 12 stuks - inch maten

Artikelnummer: 440.JU12
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.JU12
EAN/GTIN 3148518004626
Nummer fabrikant 440.JU12
L-nummer L60130 2487

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaardsleutel voor alle gangbare toepassingen
  • Hoge mechanische prestaties in combinatie met kleine afmetingen om te voldoen aan luchtvaartnormen
  • Ringkop afgeschuind onder 15° voor betere toegang voor seriebouten of verzonken bouten
  • . verzonken bouten
  • OGV® profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Geoptimaliseerde geometrie van de gaffelhandgreep verbetert toegankelijkheid
  • Verchroomde, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [″]: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16
  • Verpakking: karton
  • Omschrijving: boîte
  • Mge: 12
  • [kg]: 1.540

Levering:

  • A[″]: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16
  • Verpakking: kartonnen doos