Ringsleutel 440 Set, 14-delig.

Artikelnummer: 440.JP14
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.JP14
EAN/GTIN 3148518420723
Nummer fabrikant 440.JP14
L-nummer L60130 6014

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaardsleutel voor alle gangbare toepassingen
  • Hoge mechanische prestaties in combinatie met kleine afmetingen om te voldoen aan luchtvaartnormen
  • Ringkop afgeschuind onder 15° voor betere toegang voor seriebouten of verzonken bouten
  • . verzonken bouten
  • OGV® profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Geoptimaliseerde geometrie van de gaffelhandgreep verbetert de toegankelijkheid
  • Verchroomde, satijnen afwerking
  • Zaketui voor productiviteit en veiligheid = Snel opgeborgen, snel geïdentificeerd, altijd bij u
  • Schokbestendig en bestand tegen chemicaliën

Kenmerk:

  • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
  • Verpakking: CK.440J3
  • [kg]: 1,700