Ringsleutel 440 set, 12 st.

Artikelnummer: 440.JP12A
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 440.JP12A
    EAN/GTIN 3662424076701
    Nummer fabrikant 440.JP12A
    L-nummer L60130 9061

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Standaardsleutel voor alle gangbare toepassingen
    • Hoge mechanische prestaties in combinatie met kleine afmetingen om te voldoen aan luchtvaartnormen
    • Ringkop afgeschuind onder 15° voor betere toegang voor seriebouten of verzonken bouten
    • . verzonken bouten
    • OGV® profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
    • Vorkkop afgeschuind onder 15°
    • Geoptimaliseerde geometrie van de gaffelhandgreep verbetert de toegankelijkheid
    • Verchroomde, satijnen afwerking
    • Zaketui voor productiviteit en veiligheid = Snel opgeborgen, snel geïdentificeerd, altijd bij u
    • Schokbestendig en bestand tegen chemicaliën

    Kenmerk:

    • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
    • Beschrijving: CK.467BJP12
    • [kg]: 1,170

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen