Combinatiesleutels , kop 15° afgeschuind , set in zak, 16 st.

Artikelnummer: 440.JE16T
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 440.JE16T
    EAN/GTIN 3148518003315
    Nummer fabrikant 440.JE16T
    L-nummer L60130 5415

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Standaardsleutel voor alle gangbare toepassingen
    • Hoge mechanische prestaties in combinatie met kleine afmetingen om te voldoen aan luchtvaartnormen
    • Ringkop afgeschuind onder 15° voor betere toegang voor seriebouten of verzonken bouten
    • . verzonken bouten
    • OGV® profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
    • Vorkkop afgeschuind onder 15°
    • Geoptimaliseerde geometrie van de gaffelhandgreep verbetert toegankelijkheid
    • Verchroomde, satijnen afwerking

    Kenmerk:

    • A [mm]: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24
    • Verpakking: Tas: N.38A-17A
    • Beschrijving: trousse
    • [kg]: 2,165