Steeksleutel , vonkvrij , kop 15° afgeschuind , SW 9 mm

Artikelnummer: 440.9SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.9SR
EAN/GTIN 3148518660822
Nummer fabrikant 440.9SR
L-nummer L60130 9766

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 22,0
  • B1 [mm]: 18,0
  • E [mm]: 5,4
  • E1 [mm]: 8
  • L [mm]: 135
  • [g]: 40