Combinatiesleutel , vonkvrij , kop 15° afgeschuind , SW 9/16″.

Artikelnummer: 440.9/16SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.9/16SR
EAN/GTIN 3148518671736
Nummer fabrikant 440.9/16SR
L-nummer L60130 6420

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [″]: 9/16″
  • B [mm]: 30,0
  • B1 [mm]: 23,0
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 175
  • [g]: 120