Combinatiesleutels, vonkvrij, kop 15° afgeschuind, SW 7/8″.

Artikelnummer: 440.7/8SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.7/8SR
EAN/GTIN 3148518672375
Nummer fabrikant 440.7/8SR
L-nummer L60130 11238

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [″]: 7/8″
  • B [mm]: 46,0
  • B1 [mm]: 36,0
  • E [mm]: 9,4
  • E1 [mm]: 14,0
  • L [mm]: 245
  • [g]: 250