Ringsleutel met open uiteinde, kop 15° afgeschuind, SW 5 mm

Artikelnummer: 440.5H
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 440.5H
    EAN/GTIN 3148517679146
    Nummer fabrikant 440.5H
    L-nummer L60130 972

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Standaardsleutel voor alle gangbare toepassingen
    • Hoge mechanische prestaties in combinatie met kleine afmetingen om te voldoen aan luchtvaartnormen
    • Ringkop afgeschuind onder 15° voor betere toegang voor seriebouten of verzonken bouten
    • . verzonken bouten
    • OGV® profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
    • Vorkkop afgeschuind onder 15°
    • Geoptimaliseerde geometrie van de gaffelhandgreep verbetert toegankelijkheid
    • Verchroomde, satijnen afwerking

    Kenmerk:

    • A [mm]: 5
    • B [mm]: 13,3
    • B1 [mm]: 9,2
    • C1 [mm]: 6,0
    • E [mm]: 3,1
    • E1 [mm]: 6,0
    • E2 [mm]: 3,6
    • L [mm]: 115
    • [g]: 16