Ringsleutel met open uiteinde, kop 15° afgeschuind, SW 5/8″.

Artikelnummer: 440.5/8
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 440.5/8
    EAN/GTIN 3148517683273
    Nummer fabrikant 440.5/8
    L-nummer L60130 997

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Standaardsleutel voor alle gangbare toepassingen
    • Hoge mechanische prestaties in combinatie met kleine afmetingen om te voldoen aan luchtvaartnormen
    • Ringkop afgeschuind onder 15° voor betere toegang voor seriebouten of verzonken bouten
    • . verzonken bouten
    • OGV® profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
    • Vorkkop afgeschuind onder 15°
    • Geoptimaliseerde geometrie van de gaffelhandgreep verbetert toegankelijkheid
    • Verchroomde, satijnen afwerking

    Kenmerk:

    • A [″]: 5/8
    • B [mm]: 35,6
    • B1 [mm]: 23,9
    • C1 [mm]: 10,5
    • E [mm]: 6,4
    • E1 [mm]: 10,5
    • E2 [mm]: 7,3
    • L [mm]: 195
    • [g]: 115