Ringsleutel met open uiteinde, kop 15° afgeschuind, SW 5,5 mm

Artikelnummer: 440.5.5H
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.5.5H
EAN/GTIN 3148517679221
Nummer fabrikant 440.5.5H
L-nummer L60130 4991

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaardsleutel voor alle gangbare toepassingen
  • Hoge mechanische prestaties in combinatie met kleine afmetingen om te voldoen aan luchtvaartnormen
  • Ringkop afgeschuind onder 15° voor betere toegang voor seriebouten of verzonken bouten
  • . verzonken bouten
  • OGV® profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Geoptimaliseerde geometrie van de gaffelhandgreep verbetert toegankelijkheid
  • Verchroomde, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 5,5
  • B [mm]: 13,3
  • B1 [mm]: 9,2
  • C1 [mm]: 6,0
  • E [mm]: 3,1
  • E1 [mm]: 6,0
  • E2 [mm]: 3,8
  • L [mm]: 115
  • [g]: 15