Ringsleutel met open uiteinde, kop 15° afgeschuind, SW 38 mm

Artikelnummer: 440.38
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.38
EAN/GTIN 3148517682399
Nummer fabrikant 440.38
L-nummer L60130 2780

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaardsleutel voor alle gangbare toepassingen
  • Hoge mechanische prestaties in combinatie met kleine afmetingen om te voldoen aan luchtvaartnormen
  • Ringkop afgeschuind onder 15° voor betere toegang voor seriebouten of verzonken bouten
  • . verzonken bouten
  • OGV® profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Geoptimaliseerde geometrie van de gaffelhandgreep verbetert toegankelijkheid
  • Verchroomde, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 80,0
  • B1 [mm]: 56,0
  • C1 [mm]: 22,0
  • E [mm]: 14,1
  • E1 [mm]: 22,0
  • E2 [mm]: 15,2
  • L [mm]: 450
  • [g]: 1130