Combinatiesleutels met FACOM® SLS systeem , koppen 15° afgeschuind , SW 30 mm

Artikelnummer: 440.30SLS
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 440.30SLS
    EAN/GTIN 3662424027819
    Nummer fabrikant 440.30SLS
    L-nummer L60130 8520

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
    • Speciale borging door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij werken op hoogte.
    • Standaardsleutel voor alle gangbare toepassingen
    • Hoge mechanische prestaties in combinatie met kleine afmetingen om te voldoen aan luchtvaartnormen
    • Ringkop afgeschuind op 15° voor betere toegang voor seriebouten of. verzonken bouten
    • OGV® profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
    • vorkkop afgeschuind onder 15°
    • geoptimaliseerde geometrie van de vorkkopgreep verbetert toegankelijkheid
    • verchroomde, satijnen afwerking

    Kenmerk:

    • A [mm]: 30
    • B [mm]: 65,0
    • B1 [mm]: 43,5
    • C1 [mm]: 17,1
    • E [mm]: 11,2
    • E1 [mm]: 17,1
    • E2 [mm]: 11,5
    • L [mm]: 340
    • [g]: 555