Combinatiesleutels , vonkvrij , kop 15° afgeschuind , SW 27 mm

Artikelnummer: 440.27SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.27SR
EAN/GTIN 3148518669474
Nummer fabrikant 440.27SR
L-nummer L60130 7967

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 56,0
  • B1 [mm]: 42,0
  • E [mm]: 11,4
  • E1 [mm]: 17,0
  • L [mm]: 290
  • [g]: 420