Combinatiesleutel , vonkvrij , kop 15° afgeschuind , SW 23 mm

Artikelnummer: 440.23SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.23SR
EAN/GTIN 3148518667449
Nummer fabrikant 440.23SR
L-nummer L60130 11230

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 49,0
  • B1 [mm]: 38,0
  • E [mm]: 9,4
  • E1 [mm]: 15,2
  • L [mm]: 265
  • [g]: 250