Combinatie sleutels, kop 15° afgeschuind, SW 1.7/16″.

Artikelnummer: 440.1P7/16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.1P7/16
EAN/GTIN 3148517684409
Nummer fabrikant 440.1P7/16
L-nummer L60130 4754

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaardsleutel voor alle gangbare toepassingen
  • Hoge mechanische prestaties in combinatie met kleine afmetingen om te voldoen aan luchtvaartnormen
  • Ringkop afgeschuind onder 15° voor betere toegang voor seriebouten of verzonken bouten
  • . verzonken bouten
  • OGV® profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Geoptimaliseerde geometrie van de gaffelhandgreep verbetert toegankelijkheid
  • Verchroomde, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [″]: 1'7/16
  • B [mm]: 76,0
  • B1 [mm]: 53,0
  • C1 [mm]: 20,0
  • E [mm]: 13,2
  • E1 [mm]: 20,0
  • E2 [mm]: 14,0
  • L [mm]: 440
  • [g]: 945