Combinatiesleutels, vonkvrij, kop 15° afgeschuind, SW 1.5/16″.

Artikelnummer: 440.1P5/16SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.1P5/16SR
EAN/GTIN 3148518738484
Nummer fabrikant 440.1P5/16SR
L-nummer L60130 11231

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [″]: 1-5/16″
  • B [mm]: 72,0
  • B1 [mm]: 52,0
  • E [mm]: 15,0
  • E1 [mm]: 21,0
  • L [mm]: 360
  • [g]: 850