Combinatiesleutel , vonkvrij , koppen 15° afgeschuind , A/F 1.3/16″

Artikelnummer: 440.1P3/16SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.1P3/16SR
EAN/GTIN 3148518738217
Nummer fabrikant 440.1P3/16SR
L-nummer L60130 11247

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [″]: 1-3/16″
  • B [mm]: 61,0
  • B1 [mm]: 49,0
  • E [mm]: 13,0
  • E1 [mm]: 20,0
  • L [mm]: 320
  • [g]: 560