Combinatiesleutels , vonkvrij , kop 15° afgeschuind , SW 1.3/8″.

Artikelnummer: 440.1P3/8SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.1P3/8SR
EAN/GTIN 3148518738569
Nummer fabrikant 440.1P3/8SR
L-nummer L60130 6166

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [″]: 1-3/8″
  • B [mm]: 72,0
  • B1 [mm]: 55,0
  • E [mm]: 15,0
  • E1 [mm]: 21,0
  • L [mm]: 360
  • [g]: 890