Combinatiesleutels , vonkloos , koppen 15° afgeschuind , SW 1.1/8″.

Artikelnummer: 440.1P1/8SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.1P1/8SR
EAN/GTIN 3148518738132
Nummer fabrikant 440.1P1/8SR
L-nummer L60130 4750

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [″]: 1-1/8″
  • B [mm]: 61,0
  • B1 [mm]: 49,0
  • E [mm]: 13,0
  • E1 [mm]: 20,0
  • L [mm]: 320
  • [g]: 560