Combinatiesleutels met FACOM® SLS systeem , koppen 15° afgeschuind , SW 1/2

Artikelnummer: 440.1/2SLS
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.1/2SLS
EAN/GTIN 3662424028762
Nummer fabrikant 440.1/2SLS
L-nummer L60130 9281

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • Speciale borging door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij werken op hoogte.
  • Standaardsleutel voor alle gangbare toepassingen
  • Hoge mechanische prestaties in combinatie met kleine afmetingen om te voldoen aan luchtvaartnormen
  • Ringkop afgeschuind op 15° voor betere toegang voor seriebouten of. verzonken bouten
  • OGV® profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • vorkkop afgeschuind onder 15°
  • geoptimaliseerde geometrie van de vorkkopgreep verbetert toegankelijkheid
  • verchroomde, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [″]: 1/2
  • B [mm]: 28,7
  • B1 [mm]: 19,3
  • C1 [mm]: 8,6
  • E [mm]: 4,8
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 6,1
  • L [mm]: 170
  • [g]: 95