Combinatiesleutels , vonkvrij , kop 15° afgeschuind , SW 18 mm

Artikelnummer: 440.18SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.18SR
EAN/GTIN 3148518666565
Nummer fabrikant 440.18SR
L-nummer L60130 7144

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 39,0
  • B1 [mm]: 31,0
  • E [mm]: 8,0
  • E1 [mm]: 12,0
  • L [mm]: 215
  • [g]: 210