Ringsleutel met open uiteinde, vonkvrij, kop 15° afgeschuind, SW 17 mm

Artikelnummer: 440.17SR
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.17SR
EAN/GTIN 3148518665766
Nummer fabrikant 440.17SR
L-nummer L60130 7675

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 35,0
  • B1 [mm]: 27,0
  • E [mm]: 7,6
  • E1 [mm]: 11,0
  • L [mm]: 195
  • [g]: 155