Halvemaansleutels, vonkvrij, kop 15° afgeschuind, SW 14 mm

Artikelnummer: 440.14SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.14SR
EAN/GTIN 3148518663731
Nummer fabrikant 440.14SR
L-nummer L60130 5926

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 30,0
  • B1 [mm]: 23,0
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 10
  • L [mm]: 175
  • [g]: 120

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.