Steeksleutel , vonkvrij , kop 15° afgeschuind , SW 13 mm

Artikelnummer: 440.13SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.13SR
EAN/GTIN 3148518662857
Nummer fabrikant 440.13SR
L-nummer L60130 6339

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 30,0
  • B1 [mm]: 23,0
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 10
  • L [mm]: 175
  • [g]: 75