Combinatie sleutels , kop 15° afgeschuind , SW 13 mm

Artikelnummer: 440.13
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 440.13
    EAN/GTIN 3148517680012
    Nummer fabrikant 440.13
    L-nummer L60130 871

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Standaardsleutel voor alle gangbare toepassingen
    • Hoge mechanische prestaties in combinatie met kleine afmetingen om te voldoen aan luchtvaartnormen
    • Ringkop afgeschuind onder 15° voor betere toegang voor seriebouten of verzonken bouten
    • . verzonken bouten
    • OGV® profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
    • Vorkkop afgeschuind onder 15°
    • Geoptimaliseerde geometrie van de gaffelhandgreep verbetert toegankelijkheid
    • Verchroomde, satijnen afwerking

    Kenmerk:

    • A [mm]: 13
    • B [mm]: 28,7
    • B1 [mm]: 19,3
    • C1 [mm]: 8,6
    • E [mm]: 4,8
    • E1 [mm]: 8,6
    • E2 [mm]: 6,1
    • L [mm]: 170
    • [g]: 70