Steeksleutels met twee uiteinden, kop 15° afgeschuind, set in doos, 9 st.

Artikelnummer: 44.JE9
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 44.JE9
    EAN/GTIN 3148515302206
    Nummer fabrikant 44.JE9
    L-nummer L60130 608

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Vorksleutel = de vorken zijn fijner dan de standaard dopsleutel voor een betere toegang in de dikte. Voorbeelden: Remklauwen, borgmoeren van hydraulische slangen
    • Sleutelkoppen afgeschuind onder 15°
    • Metrische afmetingen: 3,2 tot 42 mm
    • Ontwerp: verchroomd, satijnen afwerking

    Kenmerk:

    • A [mm]: 3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
    • Verpakking: doos
    • [kg]: 0,550

    Levering:

    • A [mm]: 3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
    • Verpakking: doos