Steeksleutels met twee uiteinden, kop 15° afgeschuind, set in doos, 12 st.

Artikelnummer: 44.JE12
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44.JE12
EAN/GTIN 3148515302305
Nummer fabrikant 44.JE12
L-nummer L60130 512

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vorksleutel = de vorken zijn fijner dan de standaard dopsleutel voor een betere toegang in de dikte. Voorbeelden: Remklauwen, borgmoeren van hydraulische slangen
  • Sleutelkoppen afgeschuind onder 15°
  • Metrische afmetingen: 3,2 tot 42 mm
  • Ontwerp: verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32
  • Verpakking: doos
  • [kg]: 2,290

Levering:

  • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32
  • Verpakking: doos