Dubbelsleutel, kop 15° afgeschuind, SW 8x10 mm

Artikelnummer: 44.8X10
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 44.8X10
    EAN/GTIN 3148511023778
    Nummer fabrikant 44.8X10
    L-nummer L60130 415

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Toepassingsvoorbeelden: Remklauwen, borgmoeren van hydraulische slangen
    • Sleutelkoppen afgeschuind onder 15°
    • Verchroomd, satijnglanzend

    Kenmerk:

    • A [mm]: 8x10
    • B x B1 [mm]: 19,0 x 22,0
    • E [mm]: 4,2
    • L [mm]: 137
    • [g]: 33