Dubbele steeksleutels, kop 15° afgeschuind, SW 7/8x15/16″.

Artikelnummer: 44.7/8X15/16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44.7/8X15/16
EAN/GTIN 3148511046319
Nummer fabrikant 44.7/8X15/16
L-nummer L60130 7284

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassingsvoorbeelden: Remklauwen, borgmoeren van hydraulische slangen
  • Sleutelkoppen afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [″]: 7/8X15/16
  • B x B1 [mm]: 47,0 x 52,0
  • E [mm]: 8,3
  • L [mm]: 245
  • [g]: 272