Dubbele steeksleutel met open uiteinde , koppen 15° afgeschuind , SW 5/8x11/16″.

Artikelnummer: 44.5/8X11/16
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 44.5/8X11/16
    EAN/GTIN 3148511045114
    Nummer fabrikant 44.5/8X11/16
    L-nummer L60130 6888

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Toepassingsvoorbeelden: Remklauwen, borgmoeren van hydraulische slangen
    • Sleutelkoppen afgeschuind onder 15°
    • Verchroomd, satijnglanzend

    Kenmerk:

    • A [″]: 5/8X11/16
    • B x B1 [mm]: 39,0 x 42,0
    • E [mm]: 7,3
    • L [mm]: 220
    • [g]: 173