Dubbele steeksleutel, kop 15° afgeschuind, SW 4x5 mm

Artikelnummer: 44.4X5
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44.4X5
EAN/GTIN 3148511023556
Nummer fabrikant 44.4X5
L-nummer L60130 2811

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassingsvoorbeelden: Remklauwen, borgmoeren van hydraulische slangen
  • Sleutelkoppen afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 4x5
  • B x B1 [mm]: 11,0 x 13,5
  • E [mm]: 3,5
  • L [mm]: 90
  • [g]: 10