Dubbele steeksleutels, kop 15° afgeschuind, SW 38x42 mm

Artikelnummer: 44.38X42
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44.38X42
EAN/GTIN 3148511024959
Nummer fabrikant 44.38X42
L-nummer L60130 170

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassingsvoorbeelden: Remklauwen, borgmoeren van hydraulische slangen
  • Sleutelkoppen afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 38x42
  • B x B1 [mm]: 78,0 x 87,0
  • E [mm]: 12,3
  • L [mm]: 381
  • [g]: 1022