Tweezijdige moersleutels met FACOM® SLS systeem , koppen 15° afgeschuind , SW 36x41 mm

Artikelnummer: 44.36X41SLS
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44.36X41SLS
EAN/GTIN 3662424029127
Nummer fabrikant 44.36X41SLS
L-nummer L60130 9966

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale borging door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • De vorken zijn fijner dan de standaard gabringsleutel voor een betere toegang bij kracht. Voorbeelden: Remklauwen, borgmoeren van hydraulische slangen
  • Vorken afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 36x41
  • B x B1 [mm]: 78,0 x 87,0
  • E [mm]: 12,0
  • L [mm]: 381
  • [g]: 970

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen