Dubbele steeksleutel , Kop 15° afgeschuind , SW 30x32 mm

Artikelnummer: 44.30X32
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44.30X32
EAN/GTIN 3148511024751
Nummer fabrikant 44.30X32
L-nummer L60130 1796

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassingsvoorbeelden: Remklauwen, borgmoeren van hydraulische slangen
  • Sleutelkoppen afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 30x32
  • B x B1 [mm]: 64,0 x 70,0
  • E [mm]: 9,8
  • L [mm]: 318
  • [g]: 516