Dubbele steeksleutel , kop 15° afgeschuind , SW 27x29 mm

Artikelnummer: 44.27X29
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44.27X29
EAN/GTIN 3148511024652
Nummer fabrikant 44.27X29
L-nummer L60130 180

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassingsvoorbeelden: Remklauwen, borgmoeren van hydraulische slangen
  • Sleutelkoppen afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 27x29
  • B x B1 [mm]: 59,5 x 64,0
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 285
  • [g]: 400