Dubbele steeksleutel , kop 15° afgeschuind , SW 26x28 mm

Artikelnummer: 44.26X28
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 44.26X28
    EAN/GTIN 3148511024614
    Nummer fabrikant 44.26X28
    L-nummer L60130 117

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Toepassingsvoorbeelden: Remklauwen, borgmoeren van hydraulische slangen
    • Sleutelkoppen afgeschuind onder 15°
    • Verchroomd, satijnglanzend

    Kenmerk:

    • A [mm]: 26x28
    • B x B1 [mm]: 59,5 x 64,0
    • E [mm]: 9,5
    • L [mm]: 285
    • [g]: 409