Steeksleutel met dubbel uiteinde, kop 15° afgeschuind, SW 22x24 mm

Artikelnummer: 44.22X24
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 44.22X24
    EAN/GTIN 3148511024430
    Nummer fabrikant 44.22X24
    L-nummer L60130 420

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Toepassingsvoorbeelden: Remklauwen, borgmoeren van hydraulische slangen
    • Sleutelkoppen afgeschuind onder 15°
    • Verchroomd, satijnglanzend

    Kenmerk:

    • A [mm]: 22x24
    • B x B1 [mm]: 47,0 x 52,0
    • E [mm]: 8,3
    • L [mm]: 245
    • [g]: 277