Dubbele steeksleutels met FACOM® SLS-systeem , koppen 15° afgeschuind , SW 21x23 mm

Artikelnummer: 44.21X23SLS
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44.21X23SLS
EAN/GTIN 3662424029073
Nummer fabrikant 44.21X23SLS
L-nummer L60130 9961

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale borging door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • De vorken zijn fijner dan de standaard gabringsleutel voor een betere toegang bij kracht. Voorbeelden: Remklauwen, borgmoeren van hydraulische slangen
  • Vorken afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 21x23
  • B x B1 [mm]: 47,0 x 50,5
  • E [mm]: 8,3
  • L [mm]: 242
  • [g]: 245