Tweezijdige steeksleutel, kop 15° afgeschuind, SW 1.3/8x1.1/2″.

Artikelnummer: 44.1P3/8X1P1/2
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 44.1P3/8X1P1/2
    EAN/GTIN 3148511048313
    Nummer fabrikant 44.1P3/8X1P1/2
    L-nummer L60130 6989

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Toepassingsvoorbeelden: Remklauwen, borgmoeren van hydraulische slangen
    • Sleutelkoppen afgeschuind onder 15°
    • Verchroomd, satijnglanzend

    Kenmerk:

    • A [″]: 1'3/8X1'1/2
    • B x B1 [mm]: 78,0 x 87,0
    • E [mm]: 12,3
    • L [mm]: 381
    • [g]: 1050