Dubbele steeksleutels, kop 15° afgeschuind, SW 1.3/16x1.5/16″.

Artikelnummer: 44.1P3/16X1P5/16
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 44.1P3/16X1P5/16
    EAN/GTIN 3148511047514
    Nummer fabrikant 44.1P3/16X1P5/16
    L-nummer L60130 7771

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Toepassingsvoorbeelden: Remklauwen, borgmoeren van hydraulische slangen
    • Sleutelkoppen afgeschuind onder 15°
    • Verchroomd, satijnglanzend

    Kenmerk:

    • A [″]: 1'3/16X1'5/16
    • B x B1 [mm]: 64,0 x 70,0
    • E [mm]: 9,8
    • L [mm]: 318
    • [g]: 544