Steeksleutel met dubbel uiteinde, kop 15° afgeschuind, SW 12x14 mm

Artikelnummer: 44.12X14
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44.12X14
EAN/GTIN 3148511023938
Nummer fabrikant 44.12X14
L-nummer L60130 6034

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassingsvoorbeelden: Remklauwen, borgmoeren van hydraulische slangen
  • Sleutelkoppen afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 12x14
  • B x B1 [mm]: 25,5 x 29,8
  • E [mm]: 5,5
  • L [mm]: 167
  • [g]: 70